ILUTREK - TIRA LED TRENTO 7W/M IP20 RGB 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1137
Ref.Sonepar
105843
EAN
9999903336082
Tira LED Trento 7W/m IP20 RGB 12V. Tira de led flexible IP20 de iluminación continua monocroma, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 5050 RGB. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa en comercios, pubs, discotecas?24-1137-R ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK