ILUTREK - Tira LED Treviso 7W/m IP65 RGB 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1144
Ref.Sonepar
131723
EAN
8499213413660
Tira LED Treviso 7W/m IP65 RGB 12V. Tira de led flexible de iluminación continua monocroma, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 5050 RGB. Indicada para montajes en zonas húmedas y posibles salpicaduras de agua. No esta indicada para zonas de exterior donde le pueda afectar directamente el sol y el agua de lluvia. Tampoco se podrá instalar en zonas de posibles estancamientos de agua y chorros de agua de alta presión. Perfecto para iluminación decorativa en pubs, discotecas, baños, cocinas, comercios?24-1137-R ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK