ILUTREK - Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 4000K 24V (1 m)

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 4000K 24V (1 m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1604

Ref.Sonepar

753167

EAN

8499210861518

Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 4000K 24V (1 m). Esta tira led esta diseñada especi?camente para nuestro línea de per?les SPACE 50mm. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK