ILUTREK - Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 5000K 24V (1 m) - 24-1605

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 5000K 24V (1 m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1605

Ref.Sonepar

754574

EAN

8499210881424

Tira LED VENECIA IP20 39W/m 24V 5000K 24V (1 m). Esta tira led esta diseñada especi?camente para nuestro línea de per?les SPACE 50mm. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.