ILUTREK - Tira LED Volterra 14,4W/m 24V IP20 2700K 1m

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Volterra 14,4W/m 24V IP20 2700K 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1215

Ref.Sonepar

905160

EAN

8499213322962

La Tira LED Volterra 14,4W/m 24V IP20 2700K 1m de ILUTREK es una solución de iluminación de alto rendimiento. Con una potencia de 14,4W por metro, ofrece una intensidad luminosa óptima para diversos proyectos de construcción e instalación. Funciona a 24V, lo que garantiza una operación segura y eficiente. Su clasificación IP20 indica resistencia a partículas sólidas, ideal para interiores. La temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida, creando ambientes acogedores. Su longitud de 1m permite una instalación versátil.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK