ILUTREK - TIRA LED VOLTERRA 14,4W/M IP20 3K 24V - 24-1122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Grado de protección (IP) - IP20
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1122
Ref.Sonepar
210470
EAN
8499160885251
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
3000...3000 K
Tira led Volterra 14,4W/m IP20 3K 24V. Tira de led flexible IP20 de alta luminosidad, con adhesivo 3M. Esta indicada para montajes enzonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar, comercios, etc.


