ILUTREK - TIRA LED VOLTERRA 14,4W/M IP20 4K 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Potencia de lámpara por metro - 14 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1121
Ref.Sonepar
213740
EAN
8499160591541
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Potencia de lámpara por metro:
14 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
14.4 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Longitud total:
1 m
Con pieza final:
sí
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


