ILUTREK - TLED.ALCAMO 1M 14,4W/M 24V ALT.EFIC.IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1093
Ref.Sonepar
1046122
EAN
8499215357221
La Tira LED Alcamo 1m 14,4W/m 24V de ILUTREK es un dispositivo de alta eficiencia, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP68, garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, perfecta para crear ambientes luminosos y acogedores. Su tensión de funcionamiento es de 24V, y con una potencia de 14,4W por metro, ofrece una iluminación potente y eficiente. Su longitud de 1 metro permite una instalación versátil y adaptable a diferentes espacios.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK