ILUTREK - TLED.ALCAMO 1M 14,4W/M 24V ALT.EFIC.IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1092
Ref.Sonepar
1064914
EAN
8499215628154
La Tira LED Alcamo de 1m 14,4W/m 24V de ILUTREK es una solución de iluminación de alta eficiencia, ideal para instalaciones profesionales. Con una clasificación IP68, ofrece resistencia superior al agua y al polvo, permitiendo su uso en condiciones adversas. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Esta tira LED, de fácil instalación y bajo consumo, es perfecta para proyectos de construcción que requieren iluminación duradera y eficiente.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK