ILUTREK - TLED.ARITZIO 18W/MT 24V BAN.PARED P67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1711-R10M
Ref.Sonepar
1010839
EAN
8499214853977
La Tira LED Aritzio 18W/mt 24V de ILUTREK es ideal para instalaciones de iluminación indirecta en paredes. Con una potencia de 18W por metro y una tensión de 24V, ofrece una luz de 4000K, proporcionando una iluminación blanca neutra. Su grado de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, perfecta para uso en exteriores. Se presenta en rollos de 10 metros, lo que facilita su manejo e instalación. ILUTREK garantiza un producto de alta eficiencia y durabilidad.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK