ILUTREK - TLED.ARITZIO 18W/MT 24V BAN.PARED P67 - 24-1710-R10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1710-R10M
Ref.Sonepar
1013116
EAN
8499214885640
La Tira LED Aritzio 18W/mt 24V de ILUTREK es una solución de iluminación de alto rendimiento, ideal para bañadores de pared. Con una clasificación IP67, es resistente al agua y al polvo, lo que la hace perfecta para instalaciones en exteriores. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Se presenta en rollos de 10 metros, lo que facilita su manejo e instalación. Su consumo de energía es de 18W por metro, lo que la convierte en una opción eficiente para proyectos de iluminación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK