ILUTREK - TLED.ARITZIO 18W/MT 24V BAN.PARED P67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1710
Ref.Sonepar
1048432
EAN
8499215389857
Tira LED Aritzio 18W/mt 24V bañador pared P67 3000K 1m. Tira led IP67 diseñada para crear baños lumínicos continuos en paredes o fachadas de hasta 5mts de altura. Gracias a sus lentes con una apertura de 30º conseguimos concentrar el flujo lumínico haciendo que este pueda llegar con una intensidad continua a lo largo de la pared o fachada a iluminar. Podrás iluminar hasta 10mts con un solo driver.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK