ILUTREK - TLED.COMO 25W 24V 2835SMD ALT.EFIC RO.5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 140
Potencia de lámpara por metro - 5 W
Flujo luminoso por metro - 586 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1023-R
Ref.Sonepar
884059
EAN
8499213012672
Número de LEDs por metro:
140
Potencia de lámpara por metro:
5 W
Flujo luminoso por metro:
586 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
2.8 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Longitud total:
5 m
Auto adhesivo:
sí
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


