ILUTREK - TLED.FERRARA II 17W/MT AC220 3000K IP65 AL CORTE DELEGACION

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - TLED.FERRARA II 17W/MT AC220 3000K IP65 AL CORTE DELEGACION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 120

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1727-R100M

Ref.Sonepar

804466

EAN

8499211599601

Número de LEDs por metro:

120

Tipo de tensión:

CA

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP67

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Longitud de segmentos concretos:

100 mm

Auto adhesivo:

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK