ILUTREK - TLED.FERRARA II 17W/MT AC220 IP65 - 24-1728
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 17 W
Flujo luminoso por metro - 1650 lm
Tipo de tensión - CA
Tensión de la lámpara - 220...220 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1728
Ref.Sonepar
1136436
EAN
8499216592690
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
17 W
Flujo luminoso por metro:
1650 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
220...220 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
1 m
Auto adhesivo:
sí


