ILUTREK - TLED.LICATA DIG.19,2W/M 12V IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1801
Ref.Sonepar
1061463
EAN
8499215579357
Tira LED Licata digital 19,2W/m 12V IP68 RGB+4000K 1m. Tira de led flexible IP68 RGBW (4000k) / SPI, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 5050. Esta tira de led es perfecta para crear espacios dinámicos y personalizados, pudiendo crear distintos tipos de movimientos y de composiciones gracias a su posible programación. Es perfecta para zonas de espectáculos, discotecas, pubs o cualquier sitio donde se quiera destacar el espacio.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK