ILUTREK - TLED.NOVARA 10W/M 24V ALT.EFIC.IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1071
Ref.Sonepar
1061657
EAN
8499215582166
Tira LED Novara 10W/m 24V alta eficiencia IP65 2700K 1m. Tira led IP65 de alta eficiencia con led 2835SMD que consigue un rendimiento de 150Lm/w. Gracias a sus 112 leds por metro nos ayuda a conseguir lineales continuos y sin puntos. Consigue una alta luminosidad en tus espacios donde se requiera una protección contra humedades con un buen ahorro energético.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK