ILUTREK - TLED.NOVARA 50W 24V 2835SMD ALT.EFIC - 24-1040-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 112
Potencia de lámpara por metro - 10 W
Flujo luminoso por metro - 1434 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1040-R
Ref.Sonepar
833503
EAN
8499212005415
Número de LEDs por metro:
112
Potencia de lámpara por metro:
10 W
Flujo luminoso por metro:
1434 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2.8 mm
Longitud de segmentos concretos:
71.4 mm
Longitud total:
5 m
Auto adhesivo:
sí


