ILUTREK - TLED.PARMA TLED.8W/M 24V 2200K COB CRI90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1080
Ref.Sonepar
1039584
EAN
8499215260934
Tira LED Parma 8W/m 24V 2700K COB CRI90 IP67 1m. Tira de led flexible COB 8W IP67, con adhesivo 3M VHB. Tira led diseñada para iluminar mediante un lineal continuo y sin marcar posibles puntos. Perfecta para zonas donde se requiera un nivel de estanqueidad alto. Corte a medida. Rollos de 50mts.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK