ILUTREK - TLED.PAVÍA 1M 7.2W/M 24V ALT.EFIC.IP68 - 24-1075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1075
Ref.Sonepar
1068392
EAN
8499215678333
La Tira LED Pavía de ILUTREK, con una longitud de 1m y una potencia de 7.2W/m, opera a 24V, proporcionando una alta eficiencia energética. Su índice de protección IP68 la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Emite una luz de 5000K, equivalente a la luz del día, proporcionando una iluminación clara y nítida. Este producto de ILUTREK es una solución de iluminación versátil y duradera para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK