ILUTREK - TOSCANA -5W/MT IP20 2700K (ROLLO 5 MTS) 12V

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - TOSCANA -5W/MT IP20 2700K (ROLLO 5 MTS) 12V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1133-R

Ref.Sonepar

753817

EAN

8499210870800

Tira LED TOSCANA 5W/m IP20 2700K 12V (Rollo 5 mts). Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar y comercios. Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3528.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK