IME - Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - relación TI 60/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 60 A
Intervalo de medición - 0...5 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN2251B600
Ref.Sonepar
335416
EAN
8032826005442
Valor nominal de la escala:
60 A
Intervalo de medición:
0...5 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
1.1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
sí
Modelo:
Instalación
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Anchura en módulos:
0
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Hierro blando
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de IME
Descubra la serie IME


