IME - Concentrador de impulsos CONTO IMP 6+6 IMPULSO/RS485

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
IME - Concentrador de impulsos CONTO IMP 6+6 IMPULSO/RS485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 19.2 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IF4C001

Ref.Sonepar

862054

EAN

8032826039768

Velocidad de transmisión:

19.2 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

no

Protección sobreintensidad:

no

Separación galvánica:

Activo

Consumo eléctrico nominal:

21 mA

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Un producto de IME

Descubra la serie IME