IME - Instrumento multifunción NEMO 96 HD+ 1-5A 690V - MF96021A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación
Medidor de amperios - sí
Medidor potencia ciega - sí
Medidor de velocidad rotacional - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
277 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MF96021A
Ref.Sonepar
971776
EAN
8032826137297
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


