IME - KIT ROGW NEMO 96HDLe - instrumento multifunción + 3 bobinas Rogowski - salida IMP+RS485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Medidor de amperios - sí
Medidor potencia ciega - sí
Medidor de velocidad rotacional - no
Medidor de frecuencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KRNEMOHDLE190
Ref.Sonepar
335514
EAN
8032826049644
Método de montaje:
Instalación
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


