IME - Medidor de energía CONTO D2 MONO DIRECTA 63A 230V 2TARIFA RS485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 10 A
Corriente máxima (Imaz) - 63 A
Tensión nominal (Un) N-L - 197...265 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CE2DF3DTCL1
Ref.Sonepar
619683
EAN
8032826514173
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
10 A
Corriente máxima (Imaz):
63 A
Tensión nominal (Un) N-L:
197...265 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35.8 mm
Profundidad:
66 mm
Altura:
92.4 mm
Tipo de interfaz:
RS-485
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de IME
Descubra la serie IME


