IME - Medidor de energía CONTO D4 TRI 5A 230/400V RS485 2TARIFA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
IME - Medidor de energía CONTO D4 TRI 5A 230/400V RS485 2TARIFA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Intensidad nominal (In) - 5 A

  • Corriente máxima (Imaz) - 63 A

  • Tensión nominal (Un) N-L - 90...265 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

83 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CE4TBDTCL1

Ref.Sonepar

917206

EAN

8032826514227

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contador:

Electrónico

Intensidad nominal (In):

5 A

Corriente máxima (Imaz):

63 A

Tensión nominal (Un) N-L:

90...265 V

Tensión nominal (Un) L-L:

156...460 V

Intervalo de frecuencia:

47...63 Hz

Clase de precisión:

B

Tipo de polo:

Tres conductores/cuatro conductores

Modelo:

Medición directa

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia efectiva y reactiva

Apto para:

Consumo/suministro

Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:

Doble tarifa

Control de tarifas:

Externo

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Respaldo:

Calibrado:

Certificado:

Nacional

Pulso de salida:

Ninguno

Tipo de indicación:

Digital

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Anchura:

71.2 mm

Profundidad:

66 mm

Altura:

92.4 mm

Tipo de interfaz:

RS-485

Con código de acceso:

Número de sitios:

9

Grado de protección (IP):

IP54

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Un producto de IME

Descubra la serie IME