IME - Medidor de energía CONTO D4 TRI DIRECTO 63A 230/400V 2TARIFA RS485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 63 A
Tensión nominal (Un) N-L - 197...265 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CE4DF3DTCL1
Ref.Sonepar
700083
EAN
8032826514128
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
63 A
Tensión nominal (Un) N-L:
197...265 V
Tensión nominal (Un) L-L:
340...460 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Anchura:
71.2 mm
Profundidad:
66 mm
Altura:
92.4 mm
Tipo de interfaz:
RS-485
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de IME
Descubra la serie IME


