IME - Relé de medida de tensión alterna RM2S - falta de fase/secuencia de fases/asimetría
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Anchura - 35 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 65.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM2S41
Ref.Sonepar
1043903
EAN
8032826020070
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
65.6 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


