IME - Relé de medida de tensión alterna trifásica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Anchura - 100 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM3UT3KA
Ref.Sonepar
335509
EAN
8032826018848
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


