IME - Relé diferencial DELTA 48 - S. Clase A - RD1DF13B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema de alimentación trifásica
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 196...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 196...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RD1DF13B
Ref.Sonepar
1231659
EAN
8032826020230
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema de alimentación trifásica
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
196...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
196...253 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
47...63 Hz
Amperaje de valor de respuesta 1:
30...30000 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
Indicación, intensidad diferencial:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
102 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


