IME - Relé diferencial DELTA D4-h DIGITAL - RDD42130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Función - Para sistema de alimentación trifásica
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 196...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RDD42130
Ref.Sonepar
617349
EAN
8032826050046
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Función:
Para sistema de alimentación trifásica
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
196...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
196...253 V
Intervalo de medición de tensión:
0...690 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
47...63 Hz
Amperaje de valor de respuesta 1:
30...30000 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
Indicación, intensidad diferencial:
sí
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Anchura:
70 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
65.6 mm
Un producto de IME
Descubra la serie IME


