IME - T.I. D21 20,5X10,5MM 50/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 50 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2.5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TA22150B500
Ref.Sonepar
1176760
EAN
8032826041174
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
50 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2.5 VA
Consumo potencia:
2.6 W
Clase de precisión:
3
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
21...21 mm
Anchura de la apertura:
21...21 mm
Diámetro de apertura:
21 mm
Montaje rápido:
sí
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


