IME - Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 5A - TM3IH30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 6 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TM3IH30
Ref.Sonepar
575059
EAN
8032826019180
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
6 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no
Un producto de IME
Descubra la serie IME


