IME - Transformador de intensidad 34x84mm -relación 2000/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 2000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 20 VA
Consumo potencia - 20 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TASO50D200
Ref.Sonepar
1322574
EAN
8032826055720
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
2000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
20 VA
Consumo potencia:
20 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


