IME - Transformador de intensidad D27 32,5x10,5mm - relación 200/5A - TA32750C200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 4 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TA32750C200
Ref.Sonepar
335529
EAN
8032826041518
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
4 VA
Consumo potencia:
5 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
27...27 mm
Anchura de la apertura:
27...27 mm
Diámetro de apertura:
27 mm
Montaje rápido:
sí
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


