IME - Transformador de intensidad de núcleo abierto 20x30mm - relación 100/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 100 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TA23050C100
Ref.Sonepar
335522
EAN
8032826047190
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
100 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.5 VA
Consumo potencia:
1.5 W
Clase de precisión:
3
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


