IME - Transformador de intensidad de núcleo abierto 80x160mm - relación 2500/5A - TA81650D250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 2500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Consumo potencia - 15 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TA81650D250
Ref.Sonepar
335548
EAN
8032826046353
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
2500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Consumo potencia:
15 W
Clase de precisión:
0.5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


