IME - Transformador de intensidad - devanado primario - relación 25/5A 2VA Clase 0,5 - TAQ2M50B250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente primario bobinado
Intensidad nominal primaria - 25 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TAQ2M50B250
Ref.Sonepar
623548
EAN
8032826047787
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente primario bobinado
Intensidad nominal primaria:
25 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2 VA
Consumo potencia:
2 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
sí
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


