IME - Transformador de intensidad - relación 700/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 700 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 8 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TA42650C700
Ref.Sonepar
619741
EAN
8032826041389
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
700 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
8 VA
Consumo potencia:
8 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
26...26 mm
Anchura de la apertura:
26...26 mm
Diámetro de apertura:
26 mm
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de IME
Descubra la serie IME


