IME - TRANSFORMADOR SUMADOR 1600/5A - TDS5D160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 1600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TDS5D160
Ref.Sonepar
1131607
EAN
8032826151767
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
1600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
91...91 mm
Anchura de la apertura:
91...91 mm
Diámetro de apertura:
91 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
2
Un producto de IME
Descubra la serie IME


