IME - Transformador sumador de nucleo cerrado 1250/5A - TDS5D125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria - 1250 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TDS5D125
Ref.Sonepar
1264569
EAN
8032826151743
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente total
Intensidad nominal primaria:
1250 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
89...89 mm
Anchura de la apertura:
89...89 mm
Diámetro de apertura:
89 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
2
Un producto de IME
Descubra la serie IME


