IME - Voltímetro analógico de corriente alterna - tamaño 96x96mm - escala 0-500V - AN35DDC500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...500 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 3 W
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AN35DDC500
Ref.Sonepar
853301
EAN
8032826012815
Intervalo de medición:
0...500 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
3 W
Calibrado:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Instalación
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Anchura en módulos:
0
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de IME
Descubra la serie IME


