INCASA - CABLE ALUMINIO AL-XZ1-K 0,6/1KV 1X95
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 95 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6815095
Ref.Sonepar
952
EAN
8499212073537
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
95 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
15.8 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
340 kg/km
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


