INCASA - CABLE XZ1 AL 1X35 0,61KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 35 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6815035
Ref.Sonepar
INCA6815035
EAN
8499211399775
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
35 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
12.4 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
225 kg/km
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


