INCASA - H07Z1-K(AS) 1X2,5 GRIS ROLLO 200 METROS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6107042C
Ref.Sonepar
733206
EAN
8499210597998
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Gris
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


