INCASA - RH5Z1 18/30KV 1X240KAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
62281520
Ref.Sonepar
570469
EAN
8499212328439
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
40.5 mm
Peso:
1690 kg/km
Tensión nominal U0:
18 kV
Tensión nominal U:
30 kV
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


