INCASA - RV-K 0,6/1KV 1X10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6180129C
Ref.Sonepar
733233
EAN
8499210598513
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


