INCASA - RZ 0,6/1KV 3 X 95 AL + 54,6 ALM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 95 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 3
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
7710395
Ref.Sonepar
INCA7710395
EAN
0
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
95 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
3
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
38 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
1250 kg/km
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


