INCASA - RZ1 (AS) 0,6/1KV 1 X 185 AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 185 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6817185
Ref.Sonepar
INCA6817185
EAN
0
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
185 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
23 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
787 kg/km
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


